Paire de vés 200X70 mm

Réf.: 446600 200X70
Fixer le prix 2 Unité (144,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Pour ⌀ arbre 8 mm - 70 mm
Longueur 200 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 50 mm
Poids par unité 2,85 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446600 200X70
EAN / GTIN 4029713291792

Description

Exécution:

En fonte spéciale dense, non poreuse. Usinés par paire, angle de prisme 90°.
Prismes et surface d’appui rectifiés. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.