Jeu de clés à fourche et à anneau 8 pièces

Réf.: 440XL.JP8PB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440XL.JP8PB
EAN / GTIN 3662424158308
Réf. fabricant 440XL.JP8PB
Article hors catalogue L60130 10142

Description

Description:

  • Moins d'effort nécessaire grâce à une clé 30% plus longue
  • Meilleure accessibilité, notamment dans les endroits étroits
  • Fonction antidérapante: le design spécial de la fourche minimise les glissements accidentels
  • Anneau coudé à 15°
  • Etui de poche pour la productivité et la sécurité = vite rangé, vite reconnu, toujours avec vous
  • Résistant aux chocs et aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 150
  • L [mm]: 400
  • [g]: 850

Livraison:

  • Support pour 8 clés mixtes
  • 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm