Petit banc de mesure de longueur Precimar 0-60

Réf.: 424920 0-60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage 25 mm
Parallélisme plan des surfaces de mesure 1 µm
Force de mesure 1 ±0,2 N
⌀ surfaces de mesure 6 mm
Métrologie analogique
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur
Poids 9 kg

Numéros d’identification et classifications

Référence article 424920 0-60
EAN / GTIN 4059192064624
Réf. fabricant 5357360

Description

Exécution:

Petit banc de mesure de longueur pour des mesures rapides et précises dans la production. Table d’appui à réglage progressif en hauteur (⌀ 60 mm). Protection de l’instrument de mesure utilisé grâce au couplage intégré. Surfaces de mesure trempées. Utilisable avec tous les afficheurs avec tige de serrage de 8 mm (disponibles sur demande).

Livraison:

Sans indicateur de précision ni comparateur.

Accessoire(s):

Comparateurs 434314 réf. 25; 434318 réf. 25; 434320 réf. 25; 434324 réf. 25; 434656 réf. 25; 434655 réf. 25; appareil de mesure de longueur compact 434707 réf. 1200; palpeur inductif 434760 réf. 2004M

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript