Pied à coulisse numérique TESA TWIN-CAL, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412766 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Référence fabricant TESA TWIN-CAL
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Erreur admissible 0,03 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Longueur de bec 40 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Molette non
Blocage vis de blocage
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Interface TESA Link Connector TLC; interface USB; port USB
Durée de fonctionnement 12 000 h
Lecture montre 0,01 mm
Norme ISO 13385
Largeur jauge de profondeur 1,3
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 412766 150
EAN / GTIN 7630041106176
Réf. fabricant 00530097

Description

Exécution:

Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Autonomie de plus de 12000 heures, mise en veille après 10 minutes et arrêt automatique au bout de 2 heures. Mode de mesure ABS, connexion TLC intégrée pour la transmission de données.
Sans molette.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Remarque(s):

Egalement disponible en kit avec radio 498921 réf. BT sur demande.