Pince de préhension pour la mécanique de précision gainées en plastique noire atramentisée 125 mm

Réf.: 37 41 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 37 41 125
EAN / GTIN 4003773035152
Réf. fabricant 37 41 125
Article hors catalogue L70010 301

Description

Description:

  • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir, plier et ajuster
  • pointes meulées avec précision
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées
  • charnière encastrée

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 8,0mm
  • Largeur de la pointe (E) : 2,0mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 1,0mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 27,0mm
  • Largeur de la tête (A) : 14,5 mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli