Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Butée de pièce tridimensionnelle, Type: 150

Réf.: 360430 150

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 360430 150
Fabricant/personne responsable Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Description

Exécution:

Pivotantes sur 5 axes en continu, à 360°.
  • Réglage rapide et progressif.
  • Logement M8 pour écrou en T ou montage direct.

Utilisation:

Pour utilisation sur fraiseuses et perceuses.

Matière(s):

Aluminium anodisé.

Accessoire(s):

Tasseaux en T avec M8, voir 370520 réf. 12 − 18.