Couteau de sécurité SECUMAX 350 SE avec Lame 344820 - D 10, 1 pc

Réf.: 350045.02
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
Référence article 350045.02
EAN / GTIN 4002632803789
Réf. fabricant 350045.02
Article hors catalogue L60170 914

Description

Description:

Plus de durabilité dans la coupe ? Testez-vous Avec une tête de lame robuste.
Le SECUMAX 350 SE est notre polyvalent durable. Le corps de poignée noir est composé à 98% de plastique recyclé. Grâce à la tête de lame interchangeable et robuste, il peut également être utilisé pendant une longue période. En plus des matériaux habituels, vous pouvez également l'utiliser pour couper les matériaux les plus tenaces, tels que les feuilles plus résistantes et les cerclages. Le lame dissimulé protège l'utilisateur tout comme les marchandises emballées.
  • Matériau de base :
    Plastique recyclé
  • Tête de lame robuste
    avec une épaisseur de lame de 0,5 mm, la tête de lame recouverte de plastique est particulièrement résistante. C’est pourquoi elle utilise ce SECUMAX 350 SE dans la logistique et la production, même avec des matériaux de coupe particulièrement exigeants.
  • Dissimulé lame
    les deux bords tranchants de la tête de lame sont protégés en toute sécurité – pour protéger l’utilisateur et les biens. Et pourtant, vous avez assez de lame disponible pour couper en toute sécurité des cartons à 2 plis et bien plus encore.
  • Lame de rechange dans le poignée
    , vous pouvez changer le lame particulièrement facilement et en toute sécurité – en ouvrant le poignée à la main par sa partie supérieure. Cela vous mènera au « magasin » avec la lame de remplacement. Dans le même temps, relâchez le mécanisme de verrouillage de la tête de lame robuste.
  • Conception ergonomique
    pour droitiers ou gauchers ? En fait, peu importe. Parce que le cutter de sécurité Secumax 350 SE tient dans toutes les mains. Le ″confort″ est soutenu par la courbure de l'extérieur et les rainures sur le poignée.
  • Conception durable
    MARTOR se concentre sur la durabilité. Le corps de la poignée du SECUMAX 350 SE est fabriqué en plastique recyclé de haute qualité. En supprimant un composant souple, il est également conçu pour un recyclage ultérieur éventuel.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : jusqu'à 2 plis
    d'emballage, étirer, rétrécir film
    plastique cerclage
    ruban adhésif

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 6 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Cerclage plastique, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Feutre, Film caché, Caoutchouc
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: oui
  • Matériau de base: Plastique recyclé
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 3448.20
  • Lame en option: 3550.20
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Lames de rechange dans la poignée: 1 lame de rechange dans la poignée
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV