Pointe tournante de précision, avec pointe allongée 86/4

Réf.: 321360 86/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plus petit ⌀ d 19 mm
Longueur de tête raccourcie L1 93,5 mm
Longueur tête (L) 121,5 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 3 200 min-1
Pour poids de la pièce 550 kg
Angle de cône a 60 degré
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 321360 86/4
EAN / GTIN 4045197882400

Description

Exécution:

  • Outil entièrement trempé et rectifié.
  • Agencement des roulements pour des forces axiales élevées.
  • Graissage à vie sans entretien.
  • Le joint à lèvre empêche la pénétration de salissures et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

  • Outil combiné pour le centrage standard et l'usinage de tubes.
  • Pointe multi-usages parfaite pour l'utilisation universelle sur les machines manuelles et CNC.
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
    ⌀ max. / cône morse Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier