Corps de barre d’alésage anti-vibratoire 63/40-226 mm

Réf.: 320104 63/40-226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Longueur de col cote A 226 mm
⌀ D 40 mm
Support HSK-T
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320104 63/40-226
EAN / GTIN 2050002062924
Réf. fabricant TOP52GR31,0

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Avantage(s):

  • Gain de productivité. Grâce à l’amortissement des vibrations, il est possible d’augmenter considérablement les données de coupe.
  • Meilleure qualité d’état de surface.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.