Outil de copiage à droite simturn AX 3,2 mm

Réf.: 270591 3,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ADSBX800
Longueur utile 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,1 mm
f 1,45 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,6 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270591 3,2
EAN / GTIN 2050002066090
Réf. fabricant A04.4715.15.32.10YR X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)