Mini-plaquette pour gorges intérieures, DIN 472 à droite, HB720, ⌀ Dmin / larg. rainure m (H13): 8/0,9mm

Réf.: 270110 8/0,9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,54 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    18,79 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / larg. rainure m (H13) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Rainures suivant la norme: DIN 472

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 8 mm
Largeur de rainure m (H13) 0,9 mm
Nuance HB720
Rainures suivant la norme DIN 472
Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
Largeur de gorge w 0,93 mm
Epaisseur plaquette T 3,6 mm
Distance pointes-centre L3 4,8 mm
Profondeur coupe max. tmax 1 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série Mini
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Identification et classification

Référence article 270110 8/0,9
EAN / GTIN 4045197560346
Réf. fabricant 270110 8/0,9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue