Bloc d'accumulateurs GBA 18V 5,0Ah M-C

Réf.: 2607337070
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607337070
EAN / GTIN 3165140801300
Réf. fabricant 2607337070
Article hors catalogue L00590 2211

Description

Description:

  • Le pack d'accus Li-Ion encastrable ECP (avec protection électronique des cellules) et LZA (indicateur de l'état de charge) offre une puissance de batterie sans effet de mémoire ou de lazy-battery
  • ECP permet la surveillance électronique des cellules dans l'accu
  • Cela permet de réduire automatiquement la puissance de sortie dans l'appareil en cas de surcharge, de surchauffe ou de décharge profonde
  • Le LZA informe l'utilisateur en indiquant l'état de charge, la quantité de courant disponible
  • La batterie a également un faible taux d'autodécharge
  • Après 30 jours d'inactivité de la batterie, l'état de la batterie est encore à 96 % de sa capacité nominale
  • Le pack d'accus à insérer ECP 18 V-Li-Ion ne convient qu'aux outils Li-Ion de la gamme pour artisans de la même classe de tension
  • Il est compatible avec les outils électroportatifs 18 V sans fil de la gamme pour artisans de Bosch pour les packs d'accus à insérer.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 86 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 130 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 5.0
  • Poids brut: 0,69 kg
  • Poids net: 0,62 kg
  • Volume: 0,783 dm3
  • Technologie des cellules: Li-Ion