Pack de batteries GBA 36V 2,0Ah H-B

Réf.: 2607336914
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607336914
EAN / GTIN 3165140801317
Réf. fabricant 2607336914

Description

Description:

  • Il est compatible avec les outils électroportatifs sans fil 36 V Bosch du secteur de l'artisanat pour batteries enfichables
  • Le pack d'accus Li-Ion enfichable ECP (avec protection électronique des cellules) et LZA (affichage de l'état de charge) offre une puissance de batterie sans effet de mémoire et de lazy-battery
  • ECP permet la surveillance électronique des cellules dans la batterie
  • Cela permet de réduire la puissance de sortie dans l'appareil en cas de surcharge, surchauffe ou de décharge profonde est automatiquement réduite
  • Le LZA informe l'utilisateur de la quantité de courant disponible en affichant l'état de charge
  • La batterie a également un faible taux d'autodécharge
  • Après 30 jours d'inactivité de la batterie, l'état de la batterie est encore à 96 % de sa capacité nominale
  • Convient aux outils lithium-ion de la gamme artisanale de la même classe de tension.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 123 mm
  • Dimension hauteur: 66 mm
  • Dimension longueur: 154 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 2.0
  • Poids brut: 0,77 kg
  • Poids net: 0,71 kg
  • Volume: 1,25 dm3
  • Technologie des cellules: Li-Ion