AL Chargeur rapide 1880 CV EU

Réf.: 2607225922
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607225922
EAN / GTIN 3165140880862
Réf. fabricant 2607225922
Article hors catalogue L00590 2208

Description

Description:

  • Il est conçu pour une charge turbo des batteries Li-Ion 14,4 à 18 V des appareils sans fil Bosch
  • Le chargeur rapide Multivolt permet une charge rapide
  • Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie, pour que la température reste entre 0 et 45 °C
  • Cela réduit considérablement le temps de recharge et augmente la durée de vie de la batterie
  • L'algorithme de recharge asymptotique du chargeur permet des temps de recharge rapides.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Chargeur avec courant 8.0 A
  • Dimension largeur: 215 mm
  • Dimension hauteur: 92 mm
  • Dimension longueur: 160 mm
  • Poids brut: 0,858 kg
  • Tension(s) d'entrée V: 230
  • Tension d'entrée, jusqu'à V: 230
  • Courant de charge A: 8.0
  • Version nationale: EU
  • Description des performances: Temps de charge rapide
  • Poids net: 0,858 kg
  • RTB1 spécifique: Un système de refroidissement par air fait circuler de l'air frais dans la batterie : réduit considérablement le temps de recharge, prolonge la durée de vie
  • RTB2 spécifique: L'algorithme de charge asymptotique du chargeur permet des temps de charge rapides.
  • RTB3 spécifique: Convient pour la charge turbo des batteries Li-Ion 14.4 à 18 V des appareils sans fil Bosch
  • Volume: 3,165 dm3
  • Avantage HL (court): Temps de charge rapide