Description:
Le disque à tronçonner BASIC pour la tronçonneuse thermique est un outil universel pour le tronçonnage de grandes sections d'acier. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner a le potentiel de devenir votre nouvel outil préféré. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en fournissant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et son aptitude à la coupe, ce disque à tronçonner est parfait pour les travaux à la maison ou sur les chantiers.
Caractéristique(s):
- Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A30S-BFBSTEEL /100
- Dimension (D x T x H): 350 x 4 x 20 mm
- Diamètre: 350 mm
- Epaisseur: 4 mm
- Alésage: 20 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Découpeuse
Avantage(s):
- Le produit offre des temps de coupe écourtés pour des efforts réduits
- Durée de vie et stabilité d'un bon niveau
- Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)
Utilisation:
- Pour le travail de l'acier
- Pour tronçonner des profils, des matériaux pleins et des pièces de grandes sections transversales
- Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence