Fraise à fileter hautes performances, Queue Weldon, ⌀ effectif D / longueur de col L1: 10/20mm

Réf.: 218050 10/20
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ effectif D / longueur de col L1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ effectif D 10 mm
Longueur de col L1 20 mm
Type de queue Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Arrosage interne oui
Taille plaquette 19
Nombre de dents Z 1
Longueur totale Ltot 68 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Vis de fixation 219859
Nombre de goujures 1
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 218050 10/20
EAN / GTIN 4045197645517
Réf. fabricant 218050 10/20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises à fileter HPC pour des temps d’usinage réduits.

Utilisation:

Utilisation universelle pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits. Pour l’usinage de trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.