• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Profil Pozidriv PZ, Profil Phillips PH, Profil à fenteJeu de tournevis 13 pièces ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2

Réf.: 163-100/13N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 163-100/13N
EAN / GTIN 4000896262489
Réf. fabricant 163-100/13N
Article hors catalogue L60330 103499
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Système d’insertion de sécurité HAZET (SIS)
  • Entraînement de sortie: Profilé Pozidriv PZ, profilé cruciforme PH, profilé plat
  • Dimensions: 344 mm x 342 mm x 45 mm
  • Système de rangement Taille: 2/3 (344 x 342 mm)

Système d’insertion de sécurité HAZET (SIS)

  • Sécurité et ordre sur votre lieu de travail
  • Système de rangement parfait pour un stockage clair de vos outils
  • Gain de temps grâce à la facilité de trouver les outils
  • Poignées encastrées pour un retrait rapide des outils
  • Contrôle rapide et sûr de l’intégralité de la boîte : l’insert en mousse souple bicolore signale clairement les outils manquants
  • Des évidements fraisés avec précision maintiennent chaque outil en place et le protègent des vibrations. Une assise optimale et une utilisation optimale de l’espace
  • Ton outil est protégé de manière optimale contre la saleté et les chocs.
  • Mousse PE (mousse de polyéthylène) de haute qualité et durable, sans émanations chimiques. Résistant à l’huile et aux produits chimiques.
  • Facile à entretenir et à nettoyer: Brosser sous l’eau courante - sécher - c’est prêt !
  • Pour ton chariot d’atelier ou ton établi
  • Possibilités de combinaison infinies
  • Nombre d’outils: 13

Tournevis 811-25 ∙ 811-30 ∙ 811-35 ∙ 811-40 ∙ 811-65 ∙ 811-80
Tournevis 811-PH1 ∙ 811-PH2 ∙ 811-PH3
Tournevis 811-PZ1 ∙ 811-PZ2
Tournevis 811K-55
Tournevis 811K-PH2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier