Accessoire FlexiClick GFA 12-H

Réf.: 1600A024LN
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
Référence article 1600A024LN
EAN / GTIN 4059952585260
Réf. fabricant 1600A024LN
Article hors catalogue L00590 1690

Description

Description:

  • Accessoire FlexiClick GFA 12-H
  • Le GFA 12-H Professional est le premier accessoire pour marteau 12V au monde
  • Il offre une flexibilité optimale en transformant la perceuse-visseuse FlexiClick en un marteau-perforateur SDS plus à part entière
  • Il s'agit donc de la seule perceuse-visseuse 12 V qui
  • avec une énergie de frappe de 0,9 J
  • convient au perçage au marteau sans effort dans le béton
  • La GFA 12-H fait partie du système 12 V FlexiClick et offre de nombreux embouts faciles à changer
  • Il convient à de nombreuses applications différentes et facilite ainsi la vie de l'artisan
  • Le système FlexiClick Bosch Professional - parfaitement équipé pour les travaux professionnels
  • La GFA 12-H convient pour le perçage au marteau jusqu'à 10 mm dans le béton et jusqu'à 16 mm dans la maçonnerie et la pierre
  • Elle est compatible avec les perceuses-visseuses 12 V FlexiClick GSR 12V-35 FC et GSR 12V-15 FC
  • Pour une meilleure progression de travail
  • utiliser la GSR 12V-35 FC
  • Poignée supplémentaire
  • butée de profondeur (ET-No

Caractéristique(s):

  • Poids : 0.8 kg
  • Dimensions : 145x55x55 mm
  • Max. Ø de perçage dans béton : 10 mm
  • Energie de frappe, max : 0.9 J
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 55 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 55 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 145 mm
  • Porte-outil : SDS plus

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur
  • Carton