Dispositif d'aspiration, accessoire système GDE 68

Réf.: 1600A001G7
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
Référence article 1600A001G7
EAN / GTIN 3165140760607
Réf. fabricant 1600A001G7
Article hors catalogue L00590 448

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE 68, l'unité d'extraction de poussière GDE 68 Professional est la solution universelle pour les grands diamètres de perçage jusqu'à 68 mm
  • Il permet un travail propre, réduit les temps de nettoyage et augmente la sécurité de l'utilisateur
  • Il peut être fixé rapidement et facilement aux murs et réglé à différentes positions de travail
  • En outre, le système d'extraction a été conçu pour être utilisé avec le système Click & Clean, qui garantit un travail confortable et flexible
  • Leur compatibilité avec tous les dispositifs de forage les rend universellement applicables

Caractéristique(s):

  • Compatible avec : tous les appareils de perçage
  • Max. Diamètre de perçage : 68 mm