Micromètre, grand tambour, 49 mm, 0-50 mm, bidirectionnel

Réf.: 152-380
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 152-380
EAN / GTIN 4946368022918
Réf. fabricant 152-380
Article hors catalogue L40010 4619

Description

Description:

Le micromètre dispose d'un tambour à grande échelle pour un réglage fin et vous offre les avantages suivants: Graduation noire et rouge dans les deux sens (152-348 / 380). Le tambour à grande échelle permet une valeur de graduation élevée et une rotation très facile

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 50
Précision : ±4 µm
Valeur de graduation de l'échelle : 0,002 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
Règle de mesure : Aluminium anodisé blanc
Pouce/Métrique : Métrique