Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants de protection contre le froid ActivArmr® 97-011 11

Réf.: 094823 11
  • Classe de protection anti-coupure: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ActivArmr®
Contenu 6
Utilisation réutilisable
Taille des gants 11
Applications Polyvalents
Tricot technologique 10G
Classe de protection anti-coupure A
Longueur 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Matériau support Acrylique polyester
Matière Nitril
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement 3/4
Couleur noir / orange
Poids 72,1 g
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094823 11
EAN / GTIN 76490457242
Réf. fabricant 97-011/11

Description

Exécution:

ActivArmr® 97-011. Gants d'hiver à revêtement nitrile 3/4, pour la protection contre le vent, l'humidité et le froid. Bonne préhension grâce au revêtement rugueux. Avec tissu double respirant et doublure douce.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript