• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Boîte de gants jetables TouchNTuff® 93-250 8

Réf.: 094723 8
Fixer le prix 100 Unité (0,24 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TouchNTuff®
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques JKPT
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Revêtement Nitril
Epaisseur 0,13 mm
Longueur 245 mm
Contenu 100
Poids 3,5 g
Couleur gris
Applications Précision
Taille des gants 8
Epaisseur de paroi 0,12 mm
AQL 1,5
Utilisation jetable
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094723 8
EAN / GTIN 076490471231
Réf. fabricant 93-250/7,5-8

Description

Exécution:

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
TouchNTuff® 93-250. Sans latex - pas de risque d’allergie de type I. Ansell Grip Technology. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN374-2).

Norme:

EN 374

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier