Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures hautes noir/bleu STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD, S3, Pointure EU: 37

Réf.: 092271 37

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série STEFANO
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; noir
Taille EU 37
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle non métallique; réfléchissant
Type de queue a hauteur de la cheville
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092271 37
EAN / GTIN 4030839362747
Réf. fabricant 768741-37
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité STEFANO de la gamme ELTEN WELLMAXX.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée matelassée.
  • Système de fermeture BOA® Fit.
  • Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.
  • Semelle intérieure ARTISAN ESD.
  • Embout en PU pour protéger la tige.
  • Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.