Chaussettes TOP WINTER 48-50

Réf.: 091924 48-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 78 % polyester; 10 % nylon; 4 % mérinos; 4% acrylique; 2 % élasthanne; 2% coton

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 78 % polyester; 10 % nylon; 4 % mérinos; 4% acrylique; 2 % élasthanne; 2% coton
Couleur navy
Pointure UE 48-50
Type de produit Chaussettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091924 48-50
EAN / GTIN 8023796134874
Réf. fabricant CL-000-00 XL

Description

Exécution:

Chaussettes chaudes pour l'hiver, à structure THERMOLITE® pour une meilleure isolation thermique. Préviennent la déchirure musculaire grâce à des bandes en laine de mérinos maintenant les mollets au chaud.
Sensation agréable grâce à la matière COOLMAX® maintenant les pieds au sec. Évitent les odeurs désagréables grâce au traitement antibactérien freshFX®. Structure renforcée de LYCRA® pour une plus grande élasticité, même après de nombreux lavages. Type: unisexe.

Adapté(s) pour:

Industrie, logistique, bâtiment, nettoyage