Micromètre d'intérieur à rallonges 100- 300 mm

Réf.: 0894510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0894510
EAN / GTIN 4029713233907
Réf. fabricant 0894510
Article hors catalogue L40510 2668

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Extrémités de mesure : diam. 7 mm x 6 mm de long, à revêtement carbure, rodé sphérique
  • Pas de filetage 1 mm
  • Tiges internes montées sur ressort avec manchons de protection thermique
  • Rallonges supérieures à 100 mm : diamètre externe du tube en acier 17 mm, avec isolation thermique
  • Rallonges 500 et 1000 mm : spécifications renforcées - diamètre du tube en acier 32 mm pour des plages de mesure plus larges
  • Le micromètre d'intérieur Basic est réglable : 50 mm. La broche est serrée, de sorte que lors de la mesure, le dé ne s'ajuste pas.

Description:

Micromètre intérieur, à ressort. Cales d'épaisseur, 100-300mm

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 100 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,009 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 9 µm

Norme:

DIN 863