Exécution:
- Acier inoxydable
- Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
- Standard d'usine
- Vis de blocage
- Echelle de Master à réglage bas
- Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm** et 50 mm (0236 230)
- Graduation laser haute précision sur vernier et échelle
- 3000 mm = standard d'usine
Description:
Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage en haut, sans pointe de couteau, sans réglage fin et avec graduation principale abaissée. Le vernier et l'échelle sont gradués au laser avec une grande précision et chromés mat, lecture 0,05 mm et 1/128 inch. Emballage : carton
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Lecture : 0,05 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 300
- Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
- Limite d'erreur (µm) : 50 µm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 90 mm
- Approche de la taille du trou (mm) : 10 mm
Norme:
ISO 13385