• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Etalonnage DAkkS des deux côtés Appareil / capteur de contrôle de couple 1000/2 Nm

Réf.: 020150 1000/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Temps de traitement env. 2-3 semaines

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 4 Nm - 1 000 Nm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 020150 1000/2
EAN / GTIN 2050002054660

Description

Remarque(s):

Tous les étalonnages de couple avec ajustage et documentation de l’état de livraison.
Etalonnage droite / gauche.
Etalonnage DAkkS pour plage de mesure 4 – 1000 Nm.