Porte-outils GARANT Master eco court à droite

Réf.: 250624
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
9 article(s) en stock

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

De la même série Afficher tout