Exécution:
Pour accueillir des fraises à chanfreiner de précision GARANT avec pas différentiel et queue à 3 méplats. Différentes tailles de fraises avec chacune le même diamètre de queue peuvent être utilisées avec un seul et même manche.
Manche ergonomique en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure spéciale de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d’huile.