Exécution:
Fraise hautes performances avec pas de denture et d’hélice différentiels. Sécurité de processus élevée et meilleure évacuation des copeaux grâce aux goujures agrandies. Substrat en carbure optimisé pour une résistance à la rupture par flexion supérieure et une durée de vie extrême, même dans les aciers inoxydables hautes performances, en particulier les matériaux duplex. Positionnement décalé des brise-copeaux sur les arêtes de coupe.
Avantage(s):
Forces d’extraction moindres grâce à l’angle d’hélice réduit.
Remarque(s):
h
max: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les codes articles
204012,
204014,
204015,
204016,
204018 et
204019.
a
e max = 0,07×D pour l’usinage TPC.
Produit succédant à 203104 et 203107.