Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Comparateur de précision Compac lecture 0,002 mm, antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 5/58mm

Réf.: 433230 5/58

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 5 mm
Résolution 0,002 mm
Lecture 1 tour 0,2 mm
Ecart fe 12 µm
Ecart total ftot 14 µm
Force de mesure 1,2 N - 1,7 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 433230 5/58
Réf. fabricant 555

Description

Exécution:

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable.
Axe de fixation ⌀ 8 mm h6, trempé et rectifié.
Exécution très précise.
Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis.
Indicateur central pour lecture 1/1000 mm.
La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.
Boîtier entièrement métallique et protection antichocs très efficace. Comparateur particulièrement robuste. Swiss Made.
Lecture 2/1000.
Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.