Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67, i-wi

Réf.: 418759
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic; Interface USB; Système radio i-wi MAHR
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Emballage: Etui

Description

Exécution:

Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.
Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi.

Livraison:

1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.
Récepteur radio i-wi 498912.