Filetage à pas fin Tampon fileté ENTRE 6H

Réf.: 486120
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Le premier pas (à partir d’un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.
Exécution suivant DIN 2279 − 2299.
Tampon ENTRE et tampon N’ENTRE PAS séparés (DIN 2240, partie 2, forme GE).

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.
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
    M × pas Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier