Plateau de rangement avec éclairage

Réf.: 928140
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Plateau de rangement comme décrit sous le code art. 928131. Avec éclairage LED pivotant intégré (exécution comme 928600 avec interrupteur marche/arrêt) sous le plateau de rangement.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre, luminaire argenté.

Remarque(s):

La lampe sous le plateau de rangement intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par le fabricant.

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité opérationnelle 2024"