Lampes sur bras articulé Taneo

Réf.: 928655
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
12 article(s) en stock

Description

Exécution:

Technologie à LED sans entretien, efficiente et de haute qualité offrant un éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Bouton à effleurement avec marche/arrêt et variation d’intensité (progressif jusqu’à 10 % avec fonction de mémoire). Boîtier en aluminium anodisé incolore. Bras articulé à ressort avec tête articulée 3D. Température de couleur blanc neutre 4.000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par le client.

Livraison:

Avec pince (plage de serrage 0 − 70 mm).
Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche Euro.