Exécution:
Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip.
Avantage(s):
Le double contact entre le cône et la face plane permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
- Meilleure qualité d'état de surface
- Durées de vie d'outil plus longues
- Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
- Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.
Utilisation:
Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.
Livraison:
Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.
Accessoire(s):