Exécution:
Les chaussures de sécurité avec Secura Meta Cover protègent le cou-de-pied et le métatarse
(protection du métatarse certifiée) tout en préservant la souplesse de la chaussure. Amortissement au niveau des talons Secure Vario® pour un grand confort.
- Tige en nubuck.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Languette fermée.
- Fibre ignifuge Nomex®.
- Semelle extérieure TPU Dynamics.
- Coque renforcée.
- Semelle première en cuir véritable.
- Support plantaire tout confort ERGO_SOFT ESD.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Protection du métatarse Secura Meta Cover (matériau à base de polyuréthane).
Norme:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
Remarque(s):
Modèle large XB, voir code art.
092674.