Exécution:
Gant anti-coupures et anti-chaleur HOLEX avec picots spéciaux en PVC pour une protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C (maximum 15 secondes). Les gants en fil spécial offrent une bonne sensibilité et est doté de la classe de protection contre les coupures C.
Norme:
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Remarque(s):
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.