• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Reduzierstück ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 28 mm

Réf.: 8807S
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Stück (TVA incluse)
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
Référence article 8807S
EAN / GTIN 4000896039937
Réf. fabricant 8807S
Article hors catalogue L60140 2182
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Descriere:

  • Piesă de reducție Pătrat interior antrenare 10 = 38″ → Pătrat exterior parte antrenată 6,3 = 14
  • Acționare cu gaură pentru siguranța cu știft și canelură pentru garnitura inelară, ieșire cu siguranța cu știft
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 28 mm
  • Pentru acționare mecanică