{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | F-IRONCut57AS | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Exécution | Scie circulaire à métaux | |
Vitesse de rotation max. | 2 800 min-1 | |
⌀ lame de scie | 150 mm | |
⌀ alésage lame de scie | 20 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 57 mm | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Poids | 3,05 kg | |
Type de produit | scie |
Référence article | 078209 71360461 | |
EAN / GTIN | 4014586900131 |