Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Micromètre digital avec surfaces de mesure étagées, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421720 0-25

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Emballage: Boîte robuste
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Indice de protection IP IP 54
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 4 µm
Graduation tambour micrométrique 1/50
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421720 0-25
Réf. fabricant 421720 0-25

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible avec lecture analogique supplémentaire. Boîtier métallique robuste.
Broche de mesure rotative, surfaces de mesure en carbure rapporté

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357