Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tablier anti-chaleur, Type: UNI

Réf.: 091516 UNI
Tableau des tailles

Tableau des tailles

JUTEC Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque JUTEC.

Tableau des tailles
Taille à commander DE Hauteur cm Tour de poitrine cm Front sleeve length cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Table de conversion
Taille à commander DE Taille INT Taille IT Taille FR Taille US Tailles normales femme
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 500
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements de protection thermique
Grammage du matériau / densité du tissu 500 g/m2
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Type de produit Tablier de protection thermique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091516 UNI
Réf. fabricant HSS1008KA-3

Description

Exécution:

Tablier anti-chaleur aluminisé en tissu aramide Preox de dimensions 100 × 80 cm. La sangle et les bretelles empêchent un glissement du tablier. Chaleur rayonnante jusqu'à 1000 °C.
  • Tissu flexible.
  • Particulièrement résistant à la chaleur rayonnante.