Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants Diamond Black D, Taille des gants: 8

Réf.: 094541 8
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4X42D
Matériau support Dyneema®
Revêtement Mousse nitrile
Applications Tous usages
Couleur noir
Taille des gants 8
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094541 8

Description

Exécution:

Diamond Black D. Gants offrant une protection anti-coupures élevée de la classe D suivant la nouvelle norme EN 388:2016. Paume et extrémités des doigts revêtues de mousse nitrile sablée pour travaux dans des environnements humides et huileux. Enduction paume et doigts.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.