Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 12mm

Réf.: 290038 12

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 15 mm
Hauteur tige 15 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Capacité 8 mm - 15 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290038 12
Réf. fabricant 31000680