{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 26 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,27 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 9 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227300 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664396047 | |
Réf. fabricant | THN03151 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
214,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
214,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
271,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage |
Longueur totale Ltot | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |