Exécution:
Pour
⌀ 9,75 – 164 mm. Mallette comprenant une tête à aléser
237546, une barre d'alésage et des accessoires.
Extensible à l'aide de la semelle
237560 jusqu'à
⌀ 320 mm.
Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Utilisation:
Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d’alésage de finition. Barres d’alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.
Pièce(s) de rechange:
Recommandation(s):