• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Masse 6 kg

Réf.: 751030 6
Remise
90,40 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 6 kg
Longueur manche 800 mm
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751030 6
EAN / GTIN 4016134505782
Réf. fabricant 5293036000

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Masse avec manche cintré en hickory.

Norme:

DIN 6475

Matière(s):

Acier à outils spécial.