{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 925 mm | |
| Leveys | 500 mm | |
| Syvyys | 800 mm | |
| Pohja-alan leveys | 500 mm | |
| Pohja-alan syvyys | 800 mm | |
| Hyötyleveys | 452 mm | |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
| Pyörän ⌀ | 160 mm | |
| Kannatinkiskojen määrä (1 taso) | 3 | |
| Työkalutelineiden määrä (1 taso) | 5 | |
| Enimmäiskantokyky | 400 kg | |
| Pyörän materiaali | täyskumi | |
| Tuotetyyppi | CNC-kuljetusvaunu |
| Tuotekoodi | 970016 452/A | |
| EAN / GTIN | 4062406163167 | |
| Valmistajan numero | 970016 452/A | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |