Lampe de travail sans fil à LED MINIFORM

Réf.: 081516 MINIFORM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
958 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Référence fabricant MINIFORM
Flux lumineux 200 lm
Flux lumineux niveau 2 100 lm
Durée d'éclairage 2,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 120 mm
Largeur totale 59 mm
Poids 138 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Réf. fabricant 03.5404

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.
Version Miniform avec dimensions compactes pratiques pour emporter la lampe (120×59×25 mm), clip ceinture, poignée ergonomique.
Technologie à LED COB hautes performances pour un éclairage extrêmement clair et homogène des surfaces avec deux niveaux de luminosité.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier