{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Quality Dress | AKBU 35 PMQ | |
ID del fabricante | 71700161 | |
Capacidad de la batería | 5.2 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Portaherramientas forma | QuickIN / MK2 | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M14 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 18 mm | |
Profundidad taladro | Corona hueca en acero máx. 50 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 31 mm | |
⌀ máximo de escariado | 18 mm | |
Longitud pie magnético | 195 mm | |
Anchura pie magnético | 70 mm | |
Altura | 450 mm | |
Carrera de trabajo | 135 mm | |
Peso | 12.8 kg | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 076524 71700161 | |
Número del fabricante | 71700161000 |